Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter, EEC m.2 Tragschiene,32A 32451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter, EEC m.2 Tragschiene,32A 32451
Sammelschienenadapter, EEC m.2 Tragschiene,32A 32451
Artikel-Nr.:
     3517A-55103809
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32451
EAN/GTIN:
     4021267324513
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Sammelschienenadapter
wöhner sammelschienenadapter 32a
sammelschienenadapter wöhner

Sammelschienenadapter, EEC m.2 Tragschiene,32A 32451

Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenbreite:
30 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 17,42*
€ 23,82*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,54*
€ 24,56*
15 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 18,43*
€ 25,67*
1
€ 3,90*
ab € 19,87*
€ 27,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.