Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 250A, 106x192mm 32140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter 250A, 106x192mm 32140
Sammelschienenadapter 250A, 106x192mm 32140
Artikel-Nr.:
     3517A-55103827
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32140
EAN/GTIN:
     4021267321406
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
wöhner sammelschienenadapter 250 a
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter 250A, 106x192mm 32140

Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
250 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
106 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,74*
€ 61,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,44*
€ 62,07*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,04*
€ 62,90*
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 63,96*
€ 5,95*
ab € 60,04*
€ 77,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.