Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätigungsschutz 2210 X22161701


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-55105131
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     X22161701
EAN/GTIN:
     k.A.

Betätigungsschutz 2210 X22161701

Weitere Informationen:
Sperren gegen Ausschalten:
nein
Sperren gegen Einschalten:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
€ 3,2986*
100
Frei Haus
€ 3,3308*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,2986*
€ 3,92533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 329,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.