Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene EV-S G 3.12.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Gabelsammelschiene 3p, 12 TE, 63 A ((L1, L2, L3) x 4)
Doepke Gabelsammelschiene 3p, 12 TE, 63 A ((L1, L2, L3) x 4)
Doepke Gabelsammelschiene 3p, 12 TE, 63 A ((L1, L2, L3) x 4)
Artikel-Nr.:
     3517A-55108372
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09920119
EAN/GTIN:
     4014712021600
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
doepke phasenschiene
phasenschiene 63 a

Phasenschiene EV-S G 3.12.120

Diese Komponenten für die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand erheblich. Die fertig abgelängten Sammelschienen eignen sich für die versorgungsseitige Verbindung von Fehlerstromschutzschaltern, Leitungsschutzschaltern und FI-/LS-Kombinationen auf der Unterseite der Geräte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
212 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm²
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,38*
1 Tag
65
€ 4,98*
ab € 3,90*
€ 5,58*
1 Tag
24
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 5,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,01*
€ 5,74*
9 Tage
378
€ 5,80*
ab € 4,21*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920160
ab € 1,53*
Zubehör
Doepke
09920099
ab € 3,01*
Zubehör
Doepke
09920104
ab € 1,50*
Zubehör
Doepke
09920087
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09920186
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.