Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieckrelais 230AC/24UC RSDw-E10 3-60S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-55123627
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11016141280517
EAN/GTIN:
     4250184120391
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Stern-Dreieck-Relais
stern dreieck relais

Stern-Dreieckrelais 230AC/24UC RSDw-E10 3-60S

Stern-Dreieck Relais mit einstellbarer Umschaltzeit zum Schalten von Drehstrommotoren. Zeiteinstellung über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala., Stern-Dreieckrelais, fest eingestellte Umschaltzeit 50 ms
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
ja
Zeitbereich:
3..60 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24..230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 24,25*
€ 32,06*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 24,835*
€ 32,575*
2
Frei Haus
ab € 25,675*
€ 33,585*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,40*
€ 37,34*
2
€ 5,95*
ab € 34,21*
€ 43,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,575*
€ 38,76425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,395*
€ 36,17005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,705*
€ 34,15895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,195*
€ 33,55205
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,835*
€ 29,55365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 65,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.