Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenmodul 1W KRS-E08 HRP 24ACDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 110666 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT 110666 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-55123743
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110666
EAN/GTIN:
     4250184122968
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Schnittstellenmodul 1W KRS-E08 HRP 24ACDC

Der Schwellwertschalter dient zur Schaltung von Aggregaten, Pumpen, Ventilatoren, Brenner usw. Sobald die Eingangsspannung die Schaltschwelle erreicht, schaltet das Relais ein. Fällt die Eingangspannung unter die Ausschaltschwelle ab, so schaltet das Relais wieder aus.Anschluss mit Schraubklemmen, mit Handbedienebene, Einschaltspannung und Hysterese einstellbar
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 25,84*
€ 29,89*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 25,48*
€ 32,80*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,51*
€ 32,92*
1
€ 3,90*
ab € 26,41*
€ 33,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 26,36*
€ 33,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.