Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser f,LS-Schalter MZ204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstromauslöser f,LS-Schalter MZ204
Arbeitsstromauslöser f,LS-Schalter MZ204
Artikel-Nr.:
     3517A-55127533
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MZ204
EAN/GTIN:
     3250614562044
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser

Arbeitsstromauslöser f,LS-Schalter MZ204

Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24..48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24..48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12..48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,25*
€ 42,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,38*
€ 42,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,51*
€ 42,52*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,73*
€ 44,10*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,11*
€ 44,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
MZ201
ab € 16,34*
Ähnlich
Hager
MZ202
ab € 24,94*
Ähnlich
Hager
MZ203
ab € 32,15*
Ähnlich
Hager
MZ206
ab € 31,10*
Ähnlich
Hager
MZ205
ab € 31,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.