Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene TS35/15 f.BHT=600mm SZ 4934.000 (VE6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4934.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4934.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     3517A-55139891
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4934000
EAN/GTIN:
     4028177114395
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz

Schiene TS35/15 f.BHT=600mm SZ 4934.000 (VE6)

SZ Tragschiene TS 35/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 600 mm, L: 555 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
555 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,28667*
€ 6,99667*
Lager 3517
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,58667*
€ 7,40667*
6
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,755*
€ 7,625*
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,51834*
€ 11,19334*
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,95167*
€ 12,07167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,40667*
€ 8,81394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18667*
€ 8,55214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83667*
€ 8,13564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58667*
€ 6,64814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 44,44002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.