Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU-Schiene, univers 30x5x746mm,3feldig UM33A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CU-Schiene, univers 30x5x746mm,3feldig UM33A
CU-Schiene, univers 30x5x746mm,3feldig UM33A
Artikel-Nr.:
     3517A-55152733
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM33A
EAN/GTIN:
     3250616230200
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen

CU-Schiene, univers 30x5x746mm,3feldig UM33A

CU-Schiene, universN, 30x5mm, 3feldig, für Sammelschienensystem 60mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
400 A
Ausführung:
flach
Länge:
746,5 mm
Breite:
746 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 34,39*
€ 40,10*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,22*
€ 45,06*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,54*
€ 46,75*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 35,99*
€ 47,27*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 36,32*
€ 48,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.