Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleich-Gehäuse f.3 LSA-Leiste 10/2 DPG LSA 30 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55173669
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     906100
EAN/GTIN:
     4013364106598
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leergehäuse
leergehäuse dehn
leergehäuse

Potentialausgleich-Gehäuse f.3 LSA-Leiste 10/2 DPG LSA 30 P

DPG LSA ist ein komplett vormontiertes Gehäusesystem mit LSA-Montagebügel und ermöglicht den optimierten Einsatz von Ableitern und Schirmanschlusssystem (Kontakt-Rollfeder).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
260 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
130 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
180
€ 6,90*
ab € 135,40*
€ 135,40*
€ 5,95*
ab € 122,62*
€ 138,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,23*
€ 138,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,21*
€ 141,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 127,29*
€ 142,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
919033
ab € 6,82*
Zubehör
Dehn
919034
ab € 8,07*
Zubehör
Dehn
919035
ab € 10,04*
Zubehör
Dehn
919031
ab € 3,48*
Zubehör
Dehn
919032
ab € 4,46*
Zubehör
Dehn
919030
ab € 28,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.