Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachanschlussklemme WFF 70 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55180930
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1028480000
EAN/GTIN:
     4008190073329
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Flachanschlussklemme WFF 70 BL

Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50..120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,86219*
€ 11,20219*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,956*
€ 11,316*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,321*
€ 11,711*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 11,83*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,4804*
€ 11,8704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,316*
€ 13,46604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,596*
€ 12,60924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,956*
€ 10,65764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0156300000
ab € 1,5582*
Zubehör
Weidmüller
1064580000
ab € 1,3055*
Zubehör
Weidmüller
1563900000
ab € 2,2368*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,74*
Zubehör
Weidmüller
1065000000
ab € 2,00561*
Zubehör
Weidmüller
1065500000
ab € 2,57*
Zubehör
Weidmüller
1067200000
ab € 3,901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.