Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Kabelstutzen EDKF 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteck-Kabelstutzen EDKF 32
Einsteck-Kabelstutzen EDKF 32
Artikel-Nr.:
     3517A-55181308
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001001
EAN/GTIN:
     4012591105176
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m32

Einsteck-Kabelstutzen EDKF 32

Einsteck-Kabelstutzen, orange, RAL 2003 für Vorprägungen M 32. Dichtbereich Ø 8-23 mm.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
8..23 mm
Für Wandstärke:
1,5..3,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,139*
€ 1,599*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,64*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,67*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,79*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,287*
€ 1,807*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,599*
€ 1,90281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,579*
€ 1,87901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,469*
€ 1,74811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,409*
€ 1,67671
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.