Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz M 1A 5x20mm 521.017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G-Sicherungseinsatz M 1A 5x20mm 521.017
G-Sicherungseinsatz M 1A 5x20mm 521.017
Artikel-Nr.:
     3517A-55184530
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521.017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz M 1A 5x20mm 521.017

Aufbau als Glasrohr mit Löschmittelfüllung mit Messingkappen und vormontierten Aufsteckhülsen mit Drahtenden zum einlöten nach EN 60068-2-20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1210
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0869*
€ 0,1444*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,086*
€ 0,1458*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0917*
€ 0,1515*
2 Tage
140
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,098*
€ 0,1626*
1 Tag
168
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,102*
€ 0,169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.