Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter EEC 63A, 54x200mm 32455


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter EEC 63A, 54x200mm 32455
Sammelschienenadapter EEC 63A, 54x200mm 32455
Artikel-Nr.:
     3517A-55187646
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32455
EAN/GTIN:
     4021267324551
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 63a
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter EEC 63A, 54x200mm 32455

Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Bemessungsstrom In:
63 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
54 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 16,6575*
€ 22,7775*
Lager 3517
4
€ 5,00*
ab € 17,09*
€ 23,43*
4
€ 5,95*
ab € 17,31*
€ 23,71*
4
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 24,06*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,91*
€ 25,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 93,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.