Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter m.Beschrift. D 6A, 2p PXL-D6/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-Schalter m.Beschrift. D 6A, 2p PXL-D6/2
LS-Schalter m.Beschrift. D 6A, 2p PXL-D6/2
Artikel-Nr.:
     3517A-55188202
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236322
EAN/GTIN:
     4015082363222
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter

LS-Schalter m.Beschrift. D 6A, 2p PXL-D6/2

Leitungsschutzschalter, PXL, 2-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 6 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 43,51*
€ 56,53*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,20*
€ 57,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,98*
€ 58,29*
Frei Haus
ab € 45,61*
€ 58,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,04*
€ 59,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248291
ab € 28,02*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.