Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Kabelstutzen IP 66, M 32, orange AKMF 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55190191
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001036
EAN/GTIN:
     4012591126133
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung polyamid m32x1.5

Anbau-Kabelstutzen IP 66, M 32, orange AKMF 32

Anbau-Kabelstutzen, orange, RAL 2003 für Vorprägungen M 32. Dichtbereich Ø 15-21 mm.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
39,7 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 3,349*
€ 4,369*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,37*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 4,44*
20
Frei Haus
ab € 3,4505*
€ 4,4905*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,369*
€ 5,19911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,859*
€ 4,59221
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,349*
€ 3,98531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 87,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.