| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55193206 Herst.-Nr.: B220824 EAN/GTIN: 3605340247152 |
|
|
| | |
| Sicherungseinsatz gR Gr.120 DC750V 50A D120GC75V50TF Die Angebote von Mersen DC bieten einen sehr leistungsfähigen Schutz für Eisenbahnstrom- und Hilfsstromkreise. Mersen DC Semiconductor-Sicherungseinsätze wurden entwickelt, um die Leistung zu verbessern, die für die heutigen neuen DC-Geräte erforderlich ist. Diese Sicherungseinsätze werden normalerweise bei einer höheren Temperatur als andere Sicherungstypen betrieben, haben einen niedrigeren I²t-Wert, um Schäden an geschützten Bauteilen bei Kurzschlüssen, einen geringeren Leistungsabgabe und einer längere Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | sonstige | Spannungsart: | DC | Bemessungsstrom: | 50 A | Bemessungsspannung DC: | 750 V | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Ausführung Kennmelder: | sonstige | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | nein | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 8,1 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,30* | € 351,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,42* | € 354,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 324,87* | € 392,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|