| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55193215 Herst.-Nr.: A087331 EAN/GTIN: 3605340078077 |
|
|
| | |
| Sicherungseinsatz gR Gr.122 DC750V 250A D122GC75V250EF Die Angebote von Mersen DC bieten einen sehr leistungsfähigen Schutz für Eisenbahnstrom- und Hilfsstromkreise. Mersen DC Semiconductor-Sicherungseinsätze wurden entwickelt, um die Leistung zu verbessern, die für die heutigen neuen DC-Geräte erforderlich ist. Diese Sicherungseinsätze werden normalerweise bei einer höheren Temperatur als andere Sicherungstypen betrieben, haben einen niedrigeren I²t-Wert, um Schäden an geschützten Bauteilen bei Kurzschlüssen, einen geringeren Leistungsabgabe und einer längere Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | sonstige | Spannungsart: | DC | Bemessungsstrom: | 250 A | Bemessungsspannung DC: | 750 V | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Ausführung Kennmelder: | sonstige | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | nein | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 46,7 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 414,43* | € 490,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 420,67* | € 495,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 457,74* | € 549,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|