Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gab.,4+8TE EVG-3PHAS/N/8MODULLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gab.,4+8TE EVG-3PHAS/N/8MODULLS
Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gab.,4+8TE EVG-3PHAS/N/8MODULLS
Artikel-Nr.:
     3517A-55195980
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     215660
EAN/GTIN:
     9010238140257
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gab.,4+8TE EVG-3PHAS/N/8MODULLS

Euro-Vario-Sammelschiene für kombinierten FI/LS-Einsatz mit 4p-FI, keine Endkappen notwendig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
210 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,74*
€ 11,13*
7 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,75*
€ 11,14*
€ 3,90*
ab € 8,77*
€ 12,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,89*
€ 19,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
EP-501077
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.