Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 6x20x1 462A 01063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferschiene 6x20x1 462A 01063
Kupferschiene 6x20x1 462A 01063
Artikel-Nr.:
     3517A-55198257
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01063
EAN/GTIN:
     4021267010638
Suchbegriffe:
Kupferschiene
wöhner kupferschiene 2000 mm
wöhner kupferschiene
kupferschiene 2000mm

Kupferschiene 6x20x1 462A 01063

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
462 A
Länge:
2000 mm
Breite:
10 mm
Stärke:
24 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
1 mm
Anzahl der Lamellen:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,76*
€ 100,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,87*
€ 100,66*
Frei Haus
ab € 82,10*
€ 104,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,3567*
€ 108,2286*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.