| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55203853 Herst.-Nr.: 0013875 EAN/GTIN: 4030641138752 |
| |
|
| | |
| Wischrelais AC50/60HZ 220-240V MK9988.52(0013875) Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Aufsteckbar auf Schütz: | nein | Funktion ansprechverzögert: | nein | Funktion rückfallverzögert: | nein | Funktion einschaltwischend: | ja | Funktion ausschaltwischend: | ja | Funktion Stern/Dreieck: | nein | Funktion Impulsformend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 81,66* | € 101,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 82,10* | € 102,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,74* | € 106,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,90* | € 107,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,00* | € 112,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|