Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator 86023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator 86023
Transformator 86023
Artikel-Nr.:
     3517A-55210658
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86023
EAN/GTIN:
     4048879079037
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Klingeltrafo

Transformator 86023

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529 Isolationsklasse T 60/B Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Breite:
150 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
148 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,26*
€ 99,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,99*
€ 102,45*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,15*
€ 105,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 136,61*
Frei Haus
ab € 113,96*
€ 142,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.