Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsrelais MIRO 12,4 24VDC-2U 6652102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgangsrelais MIRO 12,4 24VDC-2U 6652102
Ausgangsrelais MIRO 12,4 24VDC-2U 6652102
Artikel-Nr.:
     3517A-55210676
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652102
EAN/GTIN:
     4048879022088
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais

Ausgangsrelais MIRO 12,4 24VDC-2U 6652102

MIRO 12, 4 24VDC-2U Ausgangsrelais IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A - 2 Wechsler - 6,2 mm Federkraftklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
12,4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,55*
€ 27,97*
€ 8,95*
ab € 20,02*
€ 28,15*
€ 4,00*
ab € 20,95*
€ 28,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,34*
€ 32,92*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,56*
€ 33,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.