| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55218640 Herst.-Nr.: 774583 EAN/GTIN: 4046548010794 |
| |
|
| | |
| Kontaktblock rückfallverz. 24VDC 4n/o fix PZE X4V 3 #774583 Kontakterweiterung Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge: 4S. UB 24V DC, Breite: 22,5mm, Schraubklemmen integriert, Rückfallverzögerter Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Rückfallzeit 3 s fest. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erweiterungsgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | nein | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 110,18* | € 124,34* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,36* | € 124,89* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,08* | € 126,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,02* | € 129,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,15* | € 129,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|