Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung 16 qmm 142 mm BBA-XLT-16-142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-55220204
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116903
EAN/GTIN:
     4015081166435
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter

Leitung 16 qmm 142 mm BBA-XLT-16-142

16mm² Leitung zum Anschluss an Sammelschienenadapter BBA, Länge 142mm
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
0 A
Min. Stromschienendicke:
0 mm
Max. Stromschienendicke:
0 mm
Breite des Adapters:
0 mm
Schienenbreite:
0 mm
Schienenabstand:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 1,32*
€ 1,77*
13 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,21*
Lager 3517
30
€ 5,00*
ab € 1,76434*
€ 2,34434*
30
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,44*
9 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 1,91*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,34434*
€ 2,78976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22434*
€ 2,64696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11434*
€ 2,51606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76434*
€ 2,09956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 70,3302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.