Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem 60mm 8US1213-4AQ03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienensystem 60mm 8US1213-4AQ03
Sammelschienensystem 60mm 8US1213-4AQ03
Artikel-Nr.:
     3517A-55220855
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US12134AQ03
EAN/GTIN:
     4011209682894
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter siemens
sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 250a

Sammelschienensystem 60mm 8US1213-4AQ03

Sammelschienenadapter 60mm SYS. UL 508 SammelschieneN-System 60mm Schienendicke: TT-Profil UL-Rating 240-600V/250A einsetzbar in Feder CircuitS IEC Rating 690V/250A für 3VL Leistungsschalter mit Rohrkontaktierung für Kabelabgang oben/unten Adapter Länge 190mm Adapter Breite 105mm für VL150 UL DG-FRAME für VL250 UL FG-FRAME Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
105 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,89*
€ 189,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,45*
€ 190,06*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,56*
€ 191,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,29*
€ 192,43*
€ 5,95*
ab € 161,72*
€ 193,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.