Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC-Glied 99.01.0.024.09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-55221727
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9901002409
EAN/GTIN:
     8012823104409
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

RC-Glied 99.01.0.024.09

Steckmodul, RC-Glied 6-24 V DC/AC, Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
6..24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
6..24 V
Betriebsspannung bei DC:
6..24 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,80*
€ 4,47*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,50*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 3,471*
€ 4,671*
1
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 4,70*
10
€ 3,90*
ab € 3,587*
€ 4,807*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,671*
€ 5,55849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,341*
€ 5,16579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,821*
€ 4,54699
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,471*
€ 4,13049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.