Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-/Printrelais 34.51.7.005.5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-55222050
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     345170055010
EAN/GTIN:
     8012823217048
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Steck-/Printrelais 34.51.7.005.5010

Schmales Steck-/Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten 5 V DC, 0,17 W, 130 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 6,33*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 6,37*
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,8535*
€ 6,5235*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,092*
€ 6,792*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,5235*
€ 7,76297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8535*
€ 6,96567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 130,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,54*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,28*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,71*
Zubehör
Finder
93657024
ab € 4,67*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,11*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,92*
Zubehör
Finder
93627024
ab € 4,37*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.