Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55222248 Herst.-Nr.: VW3A4551 EAN/GTIN: 3389118066014 |
| |
|
| | |
| Netzdrossel 10mH, 4A VW3A4551 Diese Netzdrossel ist eine Option für drehzahlvariable Antriebe der Altivar-Reihe. Sein Nennstrom ist gleich 4A. Es bietet einen verbesserten Schutz gegen Überspannungen auf der Netzversorgung und trägt zur Verringerung der harmonischen Verzerrung des vom Umrichter erzeugten Stroms bei. Die Schutzart ist IP00. Sie hat eine Induktivität von 10mH. Es wiegt 1,5 kg und hat die folgenden Abmessungen: 100 mm breit, 135 mm hoch, 60 mm tief. Weitere Informationen: | | Geeignet als Entstördrossel: | nein | Geeignet als Netzdrossel: | ja | Geeignet als Kommutierungsdrossel: | nein | Geeignet als Glättungsdrossel: | nein | Geeignet als Ausgangsdrossel: | ja | Polzahl, Primärseite: | 3 | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Bemessungsstrom bei AC: | 4 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 105,15* | € 117,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,79* | € 121,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,40* | € 134,37* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 120,75* | € 135,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,75* | € 139,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|