Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Steckrelais 10A 60.13.9.060.0070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-55222861
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     601390600070
EAN/GTIN:
     8012823052083
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Freilaufdiode
Industrierelais

Leistungs-Steckrelais 10A 60.13.9.060.0070

Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 60 V DC, 1,3 W, 2760 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED und Freilaufdiode (+an A1/2), Relaisschutzart: RT I.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 12,97*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,209*
€ 13,339*
10
Frei Haus
ab € 11,607*
€ 13,847*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,80*
€ 14,00*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,18*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,339*
€ 15,87341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,659*
€ 15,06421
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,209*
€ 13,33871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9015
ab € 1,19*
Zubehör
Finder
90030
ab € 3,64*
Zubehör
Finder
90210
ab € 3,36*
Zubehör
Finder
9003
ab € 2,60*
Zubehör
Finder
9021
ab € 3,62*
Zubehör
Finder
9023
ab € 4,01*
Zubehör
Finder
9027
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.