Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 4-fach M22-SWD-A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Montageadapter Montage-Adapter, zur Verwendung mit M22-SWD-K22, M22-WR4, M22-WRD4, M22-WRJ4
Artikel-Nr.:
     3517A-55223012
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116016
EAN/GTIN:
     4015081157563

Adapter 4-fach M22-SWD-A4

SmartWire -DT einfach genial- für Befehls- und Meldegeräte: Standard RMQ-Titan Frontelemente lassen sich einfach mit SWD Funktionselemente verbinden, fertig!
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
0 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 1,93*
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,07*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,429*
€ 3,309*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 3,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,58*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,309*
€ 3,93771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,189*
€ 3,79491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,879*
€ 3,42601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,729*
€ 3,24751
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,429*
€ 2,89051
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.