Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55223201 Herst.-Nr.: 2981813 EAN/GTIN: 4046356117265 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Relais PSRSPP-24DC #2981813 Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, automatische oder manuelle Aktivierung, 2 Schliesser Abfallverzögert von 0,1 s ... 30 s, steckbare Push-in-Klemme Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,95* | € 180,60* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 167,95* | € 186,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,66* | € 186,15* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 170,15* | € 188,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,34* | € 188,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|