Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sensor opt,sender M8x0,75 DC, M8-Stecker OS080070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sensor opt,sender M8x0,75 DC, M8-Stecker OS080070
sensor opt,sender M8x0,75 DC, M8-Stecker OS080070
Artikel-Nr.:
     3517A-55223518
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     OS080070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken

sensor opt,sender M8x0,75 DC, M8-Stecker OS080070

Sensor Optisch, Einweglichtschranke Sender, M8x0,75 75lang, Sn: 2,5m, 10-30V DC, M8-Steckverbinder 3polig, IP65, Messing vernickelt+Kunststoff PC, Infrarotlicht
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
2500 mm
Max. Schaltabstand:
2500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
76 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,99*
€ 111,78*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 93,30*
€ 115,33*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,91*
€ 115,61*
Frei Haus
ab € 97,08*
€ 120,01*
€ 6,90*
ab € 109,54*
€ 135,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.