Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M30x1,5 Steck. DC,pnp,no,sn=20mm,b IC300106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M30x1,5 Steck. DC,pnp,no,sn=20mm,b IC300106
Sensor,ind.,M30x1,5 Steck. DC,pnp,no,sn=20mm,b IC300106
Artikel-Nr.:
     3517A-55231655
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IC300106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M30x1,5 Steck. DC,pnp,no,sn=20mm,b IC300106

Sensor Induktiv, Ganzstahl, M30x1,5 50lang, bündig, Sn: 20, 10-30V DC, -25-85°C, PNP NO, IO-Link, Kabel 2m PUR (Polyurethan), IP68, VA, Faktor 1
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
50 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,64*
€ 129,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 135,24*
€ 6,90*
ab € 111,23*
€ 137,51*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,70*
€ 140,10*
Frei Haus
ab € 114,58*
€ 140,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.