Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Reduzierung EEX E M63-M40 GHG9601946R0015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Reduzierung EEX E M63-M40 GHG9601946R0015
Ex-Reduzierung EEX E M63-M40 GHG9601946R0015
Artikel-Nr.:
     3517A-55234001
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601946R0015
EAN/GTIN:
     4250217473081
Suchbegriffe:
Reduktionsring

Ex-Reduzierung EEX E M63-M40 GHG9601946R0015

EX-E REDUZIERUNGENM63-M40Bestellmenge 5 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,61*
€ 37,91*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,78*
€ 38,03*
€ 3,90*
ab € 28,47*
€ 39,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.