| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55236361 Herst.-Nr.: 012956 EAN/GTIN: 4015080129561 |
| |
|
| | |
| Stufenschalter T0-3-15137/IVS Stufenschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 6, Schutzart: Front IP30, Bauform: Verteilereinbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: rastend, ohne 0-Stellung, 3 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: 1-2 Weitere Informationen: | | Ausführung des Schalters: | Stufenschalter | Polzahl: | 2 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Mit Nullstellung: | nein | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Gerätebauart: | Einbaugerät | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,54* | € 39,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,96* | € 42,82* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,20* | € 44,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,21* | € 44,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,42* | € 44,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|