Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSR-Relaisbaustein 24VDC,0-48VDC/0,1A 857-704


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSR-Relaisbaustein 24VDC,0-48VDC/0,1A 857-704
SSR-Relaisbaustein 24VDC,0-48VDC/0,1A 857-704
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55237351
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-704
EAN/GTIN:
     4045454835491
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
Relaismodul

SSR-Relaisbaustein 24VDC,0-48VDC/0,1A 857-704

Solid-State-Relaismodul
Eingangsnennspannung DC 24 V
Ausgangsspannungsbereich DC 0 48 V
Grenzdauerstrom 0,1 A
Statusanzeige gelb
6 mm Baubreite
grau
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
16,8..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
0..48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 15,94426*
€ 17,41426*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 16,8677*
€ 18,2977*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,50*
€ 19,86*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 15,48*
€ 21,07*
1
€ 5,95*
ab € 15,57747*
€ 21,11747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0877*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.