| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55237397 Herst.-Nr.: G3PE-225B 12-24VDC EAN/GTIN: 4547648524902 |
| |
|
| | |
| Solid-State-Relais G3PE-225B 12-24VDC Halbleiterrelais, 1-phasig, integrierter Kühlkorper, Last: 25A 75-264V AC, Ansteuerung: 9,6-30V DC, Null-Punkt schaltend, DIN-Schienen/Wandmontage Weitere Informationen: | | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12..24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Phasen: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 25 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 25 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,72* | € 37,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,61* | € 37,13* | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,50* | € 39,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,16* | € 44,41* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,18* | € 45,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|