Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter GFSM 2 2ÖS/2ÖS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter GFSM 2 2ÖS/2ÖS
Fußschalter GFSM 2 2ÖS/2ÖS
Artikel-Nr.:
     3517A-55238035
Hersteller:
     Steute
Herst.-Nr.:
     1048893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter steute
fußschalter

Fußschalter GFSM 2 2ÖS/2ÖS

Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
ja
Farbe:
sonstige
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 342,35*
€ 405,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,08*
€ 405,79*
Frei Haus
ab € 345,14*
€ 408,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,27*
€ 482,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,96*
€ 471,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,11*
€ 436,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,35*
€ 407,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.