Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumfühler Feuchte/Temp. 0-10V FTF-R1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumfühler Feuchte/Temp. 0-10V FTF-R1
Raumfühler Feuchte/Temp. 0-10V FTF-R1
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55238124
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     KA001200
EAN/GTIN:
     4050528074744
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Raumfühler Feuchte/Temp. 0-10V FTF-R1

Diese Gerätereihe wurde speziell entwickelt für den Einsatz in der Heiztechnik in Kesselanlagen oder Speichern, Fernwärmeübergabestationen und Wärmeübertragungsanlagen, in der Lüftungstechnik als Zuluftüberwachung oder als Begrenzer von elektrischen Heizregistern. Tauchhülsen / Schutzwendel gehören nicht zum Lieferumfang. In Verbindung mit Tauchhülsen oder Schutzwendeln ist das Zubehör JZ-30 zu verwenden.
Weitere Informationen:
Messbereich:
0..120 °C
Differenz verstellbar:
nein
Differenzwert:
3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
138 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Kontaktverriegelung:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,77*
€ 157,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,70*
€ 157,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,37*
€ 162,32*
Frei Haus
ab € 135,45*
€ 163,70*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,79*
€ 164,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA989901
ab € 13,15*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA989903
ab € 16,89*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA979903
ab € 41,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.