Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastkreisüberwachung I:24V O:24V/4-6-8-10 9000-41034-0401005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastkreisüberwachung I:24V O:24V/4-6-8-10 9000-41034-0401005
Lastkreisüberwachung I:24V O:24V/4-6-8-10 9000-41034-0401005
Artikel-Nr.:
     3517A-55238766
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41034-0401005
EAN/GTIN:
     4048879283564
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
Motorschutzschalter
24v motorschutzschalter
motorschutzschalter

Lastkreisüberwachung I:24V O:24V/4-6-8-10 9000-41034-0401005

Lastkreiskontrolle für 24 V DC SELV und PELV Stromkreise, Brandschutz nach EN 60950-1, Betriebsspannungsschutz nach EN 61131-2, Betriebszustandsspeicher nach EN 61131-1, für Aktoren und Sensoren auserhalb des Schaltschrankes bis 820 µF Eingangskapazität, Ausgangsstrom je Kanal einstellbar, modulspezifisch mittels Drehschalter, Eingangsklemmen bis 16 mm2, Ausgangsklemmen bis 4 mm², Steuerleitungsklemmen bis 2,5 mm², Eingangsklemmen brückbar Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Strommessbereich:
4..10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: murr motorschutzschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,69*
€ 137,85*
Frei Haus
ab € 122,27*
€ 143,31*
Frei Haus
ab € 124,40*
€ 148,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,03*
€ 159,36*
Frei Haus
ab € 144,52*
€ 165,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.