Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, anzugverzögert 12-240V AC/DC MK9906N 0,05s-300H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais, anzugverzögert 12-240V AC/DC MK9906N 0,05s-300H
Zeitrelais, anzugverzögert 12-240V AC/DC MK9906N 0,05s-300H
Artikel-Nr.:
     3517A-55239502
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0054056
EAN/GTIN:
     4030641540562
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
nachlaufrelais

Zeitrelais, anzugverzögert 12-240V AC/DC MK9906N 0,05s-300H

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,31*
€ 77,72*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,94*
€ 78,41*
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 80,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,73*
€ 82,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,17*
€ 87,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.