Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p,Anlagen/Kabelschu NZMB2-A160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55239610
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259088
EAN/GTIN:
     4015082590888
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p,Anlagen/Kabelschu NZMB2-A160

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 160 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
960..1600 A
Verlustleistung:
38,4 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,20*
€ 531,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 476,49*
€ 535,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 503,22*
€ 563,45*
€ 5,95*
ab € 521,54*
€ 581,22*
Frei Haus
ab € 526,73*
€ 587,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,45*
€ 670,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,54*
€ 667,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,28*
€ 654,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,06*
€ 636,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,22*
€ 598,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,99*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,33*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 58,41*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 375,28*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 375,38*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 170,74*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 12,03*
Zubehör
Eaton
138541
ab € 142,22*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 78,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.