Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLC-Sockel für G2R-2-S P2RF-08-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLC-Sockel für G2R-2-S P2RF-08-S
SLC-Sockel für G2R-2-S P2RF-08-S
Artikel-Nr.:
     3517A-55239863
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     P2RF-08-S
EAN/GTIN:
     4536854883460
Suchbegriffe:
Relaissockel
omron relaissockel
relaissockel

SLC-Sockel für G2R-2-S P2RF-08-S

SLC-Sockel (mit Federzugklemmen) für G2R-2-S, DIN-Schienen-Montage/Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
18 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
32,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,62*
€ 8,23*
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,08*
€ 8,68*
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 8,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,25*
€ 10,34*
€ 8,95*
ab € 7,29*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P2CM-S
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.