Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerbarriere Z779.F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenerbarriere Z779.F
Zenerbarriere Z779.F
Artikel-Nr.:
     3517A-55240898
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     072176
EAN/GTIN:
     4050143058785
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Zenerbarriere
trennverstärker

Zenerbarriere Z779.F

v_shortname: Zenerbarriere, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Typ: DC-Version, positive Polarität, Kanalzahl: 2, Versorgungskreis: max.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Breite:
12,5 mm
Höhe:
115 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
116 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 140,76*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,01*
€ 141,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,74*
€ 141,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,14*
€ 143,20*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,32*
€ 143,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.