Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55243911 Herst.-Nr.: LC2K09107B7 EAN/GTIN: 3389110492750 |
| |
|
| | |
| Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K09107B7 Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen. Weitere Informationen: | | Funktion: | Wendeschütz | Tragschienenmontage möglich: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Flachsteckanschluss | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 440 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,52* | € 61,28* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 50,22* | € 63,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,53* | € 64,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,17* | € 66,37* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,89* | € 67,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|