Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55246793 Herst.-Nr.: 830102400000 EAN/GTIN: 8012823327952 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 83.01.0.240.0000 Multifunktionszeitrelais für DIN-Schiene, 22,5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsrelais (Blinker) symmetrisch impulsbeginnend, Rückfallverzögerung, Ansprech-/Rückfallverzögerung, Einschaltwischer mit B1, Watchdog-Funktion (WD) - schaltet ab, wenn der Startkontakt länger als die eingestellte Zeit geschlossen bleibt, 8 Zeitbereiche: 0,05 s - 10 Tage, Versorgungsspannung: 24-240 V AC/DC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Geeignet für Frontmontage: | nein | Aufsteckbar auf Schütz: | nein | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion rückfallverzögert: | ja | Funktion einschaltwischend: | ja | Funktion ausschaltwischend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,22* | € 43,81* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,20* | € 43,89* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,78* | € 44,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,68* | € 44,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,84* | € 44,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|