Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter elektronisch CB E1 24DC/1A S-R P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteschutzschalter elektronisch CB E1 24DC/1A S-R P
Geräteschutzschalter elektronisch CB E1 24DC/1A S-R P
Artikel-Nr.:
     3517A-55247232
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800908
EAN/GTIN:
     4046356690850
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme

Geräteschutzschalter elektronisch CB E1 24DC/1A S-R P

Elektronischer Geräteschutzschalter, 1-polig, aktive Strombegrenzung, Statusausgang und Reseteingang, Stecker für Basiselement.
Weitere Informationen:
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Polzahl:
1
Bauform:
Stecker
Breite:
12,3 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
52 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
30 V
Nennstrom:
1 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,45*
€ 34,27*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,89*
€ 34,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,60*
€ 34,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,23*
€ 37,61*
€ 5,95*
ab € 28,41*
€ 37,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2801014
ab € 5,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2801616
ab € 6,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,83*
Zubehör
Phoenix Contact
3032224
ab € 8,886*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,81*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Zubehör
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,4198*
Zubehör
Phoenix Contact
3030255
ab € 0,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3030349
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3030365
ab € 3,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0825018
ab € 1,41168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.