Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter thermomagnetisch CB TM2 1A M1 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteschutzschalter thermomagnetisch CB TM2 1A M1 P
Geräteschutzschalter thermomagnetisch CB TM2 1A M1 P
Artikel-Nr.:
     3517A-55247305
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800880
EAN/GTIN:
     4046356690416
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme

Geräteschutzschalter thermomagnetisch CB TM2 1A M1 P

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 2-polig, Auslösekennline M1 (mittelträge), 2 Wechslerkontakte, Stecker für Basiselement.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
80 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Montageart:
sonstige
Betriebstemperatur:
60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite:
24,6 mm
Höhe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 46,25*
€ 59,30*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 45,62*
€ 59,42*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 47,36*
€ 60,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 61,12*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 52,52*
€ 66,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2801014
ab € 5,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2801616
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3030255
ab € 0,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3030349
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3030365
ab € 3,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3032224
ab € 9,791*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825018
ab € 1,41168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.