Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler Termseries TRZ 24-230VUC 1CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaiskoppler Termseries TRZ 24-230VUC 1CO
Relaiskoppler Termseries TRZ 24-230VUC 1CO
Artikel-Nr.:
     3517A-55248756
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1122970000
EAN/GTIN:
     4032248905102
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Relaiskoppler Termseries TRZ 24-230VUC 1CO

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21,6..253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21,6..253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21,6..253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,82*
€ 16,48*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,06*
€ 16,73*
43 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,59*
€ 19,34*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,95*
€ 20,04*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,818*
€ 20,598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,598*
€ 24,51162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,278*
€ 24,13082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,818*
€ 22,39342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 205,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749560000
ab € 6,86*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,29*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,56*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 84,95*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 85,05*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 85,33*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 84,88*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,92*
Zubehör
Weidmüller
1240780000
ab € 5,79*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.